品番 : EA998FF-12
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-508-2NV93SV-OT-2R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
重量 | 約2,280g |
| ベルト材質 | ポリエステル | フック材質 | アルミ |
| ストラップ材質 | ポリエステル | バックル | ワンタッチ式 |
| ストラップサイズ | 32×1,100~1550mm | 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) |
| カラー | ブラック | ベルト幅 | 45mm |
| 腿ベルト | V型 | ハーネス部 | レヴォハーネス |
| フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
||
| フックハンガー2個付 | |||
| ランヤードを使用しない時は短く縮んでいますので、移動時に引っ掛かりを抑えることができます。 | |||
| 伸縮式 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
35,900 円(税抜)/ 39,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2234ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
表

