品番 : EA998PE-1C
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス)
仕様
| サイズ | フリー | 適応身長 | 150~185cm |
|---|---|---|---|
| 総耐荷重 | 100kg以下 | 耐荷重 | 100kg以下(体重+装備品) |
| ベルト幅 | 肩・腿・胸・尻当て:45mm 胴:50mm |
バックル形状 | 胸・腿:ワンタッチ式 |
| 材質 | ベルト:ポリエステル バックル・D環::アルミニウム 背中プレート:ポリエチレン樹脂 フックハンガー:ポリエチレン樹脂 背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂 |
重量 | 1,450g |
| ライトを当てると、ハーネスが反射します。 | |||
| 軽さと動きやすさを兼ね備えたモデル | |||
| 着脱が容易なワンタッチバックルを採用、逆向きでは挿せない安全設計です。 | |||
| 墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト付き | |||
| ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。 | |||
| 左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。 | |||
| 作業ベルト・背あて肩パット・腿あてパット付き | |||
| 収納袋付き | |||
| EA998PE-11B、-12A(ツインランヤード)が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2237ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA998PE-11B : 墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式) |
| オプション | EA998PE-12A : 墜落制止用器具用ツインランヤード(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大
