詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998PE-12A

品名 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(伸縮式)

仕様

仕様 蛇腹・ツインタイプ 長さ 1650mm(最大伸長)
耐荷重 100kgまで対応(体重+装備品) 最大自由落下距離 2300mm
落下距離 4500mm 材質 ポリエステル
重量 930g
フルハーネス用
第一種ショックアブソーバ付
フックはアルミ合金を採用した軽量タイプ
ショックアブソーバの小型化を実現しました。
追加説明
カタログ価格

18,200 (税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 00:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2238ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top