品番 : EA998PE-11B
品名 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)
仕様
| 仕様 | 巻取式2丁掛け(ロック装置なし) | 長さ | 1650mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 1030g |
| 最大自由落下距離 | 2300mm | 落下距離 | 4500mm |
| フルハーネス用 | |||
| アルミフック | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 100kgまで対応(体重+装備品) | |||
| フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。 | |||
| ショックアブソーバの小型化を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/19 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998PE-1C : 墜落制止用器具(フルハーネス) |
ウェブカタログ画像
拡大
