詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FF-13

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード)

カタログ訂正

26/10/28 ロープ形状…(誤)平綱式 (正)丸ロープ (No.57・58 0993)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TH-508-2GB99-OT-2R26
サイズ M 適応身長 160~190cm
サイズ(mm) 肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
腿ベルト:幅45
重量 約2200g
ロープサイズ φ11×1600mm ロープ材質 ナイロン
ベルト材質 ポリエステル 耐荷重 100kg(装備重量を含む)
バックル ワンタッチ式 腿ベルト V型
カラー ブラック フック 全長:218mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
材質:スチール
重量:約335g
丸ロープ式ツインランヤード
型崩れ・縮みが少なくキンクの起きないロープ
ランヤードホルダー2個付
第一種ショックアブソーバ付
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 11:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2234ページ

代替品

EA998KA-2
ウェブカタログ画像
表
  • 表
  • 裏

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top