品番 : EA998KA-2
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.FGH-55W |
|---|---|---|---|
| 用途 | 墜落制止用に。 | サイズ | フリー |
| 適応身長 | 160~185cm | サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 胴ベルト:幅50 ナイロンベルト1220(有効ウエストサイズ:110cmまで) |
| フック仕様 | 53mm大口径フック | ランヤード仕様 | ダブルランヤード 長さ:1650mm 三ツ打ちナイロン12mm径ロープ |
| バックル仕様 | スライドバックル | 重量 | 約2740g |
| 使用可能質量 | 100kg | 最大自由落下距離 | 2.2m |
| 落下距離 | 4.2m | 様式 | 平綱式 |
| 軽量穴あきフック | |||
| 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 | |||
| ランヤード、第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2237ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998KA-1 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) |
| EA998KA-2 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付) |
