詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998KA-1

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

カタログ訂正

26/10/28 ロープ形状 :(誤)平綱式 (正)丸ロープ (No.57・58 0993)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.FGH-55
サイズ フリー 適応身長 160~185cm
サイズ(mm) 肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
腿ベルト:幅45
胴ベルト:幅50
     長さ1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)
重量 約2280g
ロープサイズ φ12×1650mm ロープ材質 ナイロン(三ツ打ち)
ベルト材質 ナイロン 耐荷重 100kg(装備重量含む)
バックル スライドバックル フック 53mm大口径フック
最大自由落下距離 2.3m 落下距離 4.3m
丸ロープ式シングルランヤード
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
軽量穴あきフック
第一種ショックアブソーバ付
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2237ページ
バリエーション一覧
EA998KA-1 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
EA998KA-2 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top