品番 : EA998FF-21
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-510-OH93SV-OT-R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
重量 | 1,820g |
| ストラップサイズ | 15×1,600mm | ストラップ材質 | 中:ベクトラン 表面:ポリエステル |
| 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) | バックル | 腿バックル:ワンタッチ式 |
| 腿ベルト | V型 | カラー | ブルー |
| フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 材質:アルミ 重量:約370g |
||
| 巻取式シングルランヤード | |||
| ランヤードを必要な長さで固定でき、巻取りの際も少し引くだけで収納できます。 | |||
| ロック機構付で墜落時にも短い落下距離で停止します。 | |||
| フックハンガー付 | |||
| 軽量モデル | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2233ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

