品番 : EA998FF-24
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-510-GB99-OT-R26 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
重量 | 1,490g |
| ロープ材質 | ナイロン | フック材質 | スチール |
| バックル | 腿バックル:ワンタッチ式 | ロープサイズ | 11×1,600mm |
| カラー | ブルー | 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) |
| ベルト幅 | 45mm | 腿ベルト | V型 |
| フック | 全長:218mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約335g |
||
| 平網式 | |||
| 型崩れ・縮みが少なくキンクが起きません。 | |||
| 最軽量モデル | |||
| ランヤードホルダー付 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2233ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
正面

