詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FF-36

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TH-510-CRNV93SV-OT-2R23
サイズ M 適応身長 160~190cm
耐荷重 100kg以下(装備重量含む) サイズ(mm) 肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
腿ベルト:幅45
重量 2,265g バックル 腿バックル:ワンタッチ式
腿ベルト V型 カラー ブルー
ランヤード 織ロープ巻取式:幅18mm×長さ1550mm
伸縮自在ストラップ:幅32mm×1100~1600mm(伸長時)
第一種ショックアブソーバ
ストラップ材質 巻取式ストラップ:中/ベクトラン、表面/ポリエステル
伸縮式ストラップ:ポリエステル
フック 全長:283mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
材質:アルミ
重量:約370g
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
巻取+伸縮式ランヤード
巻取式ランヤードは常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
伸縮式ランヤードは使用しないとき短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。
第一種ショックアブソーバ
追加説明
カタログ価格

35,400 円(税抜)/ 38,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2234ページ

代替品

EA998FF-34
ウェブカタログ画像
正面
  • 正面
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top