品番 : EA998FF-4
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-508-GB99-OT-R26 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
重量 | 約1,720g |
| フック材質 | スチール | ロープ材質 | ナイロン |
| ベルト材質 | ポリエステル | バックル | ワンタッチ式 |
| ロープサイズ | φ11mm×1,600mm | ランヤード仕様 | シングル φ11mm×1,600(L)mm |
| 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) | カラー | ブラック |
| ベルト幅 | 45mm | 腿ベルト | V型 |
| ハーネス部 | レヴォハーネス | フック | 全長:218mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約335g |
| 平綱式 | |||
| ランヤードホルダー付 | |||
| 型崩れ・縮みが少なくキンクの起きないロープ | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2233ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
表

