品番 : EA998FF-5
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-508-CR93SV-OT-R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
バックル | ワンタッチ式 |
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| 重量 | 1,875g | ストラップサイズ | 18×1,500mm |
| ストラップ材質 | 中:ベクトラン 表面:ポリエステル |
腿ベルト | V型 |
| フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
||
| 軽量・小型の巻取式ランヤード付 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 | |||
| 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 | |||
| アルミフック | |||
| 巻取式 | |||
| 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 | |||
| 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 | |||
| 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。 | |||
| フックハンガー付 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2233ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

