品番 : EA998FF-53
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-506-2NV93SV-OT-2R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) | サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 胴ベルト:幅50 腿ベルト:幅45 |
| 重量 | 2,690g | バックル | 腿バックル:ワンタッチ式 |
| 腿ベルト | 水平型 | カラー | ブラック |
| ランヤード | 伸縮自在ストラップツイン | ストラップサイズ | 32×1100~1550mm(伸縮式) |
| ストラップ材質 | ポリエステル | フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 材質:アルミ 重量:約370g |
| 伸縮式ランヤード(1100~1550mm) | |||
| ランヤードを使用しないときは短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| フックハンガー2個付 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2235ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
表

