品番 : EA998FF-54
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ツインランヤード)
カタログ訂正
26/10/28 ロープ形状…(誤)平綱式 (正)丸ロープ (No.57・58 0993)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-506-2GB99-OT-2R26 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 胴ベルト:幅50 腿ベルト:幅45 |
重量 | 約2,610g |
| ロープサイズ | 11×1600mm | ロープ材質 | ナイロン |
| ベルト材質 | ナイロン | 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) |
| バックル | ワンタッチ式 | 腿ベルト | 水平型 |
| カラー | ダークグレー | フック | 全長:218mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 材質:スチール 重量:約335g |
| 丸ロープ式ツインランヤード | |||
| 型崩れ・縮みが少なくキンクの起きないロープ | |||
| ランヤードホルダー2個付 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2235ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
表

