品番 : EA998FF-57
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
仕様
メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-506-OHNV93SV-OT-2R23 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) | 重量 | 3,035g |
材質 | 巻取式ストラップ:中/ベクトラン、表面/ポリエステル 伸縮式ストラップ:ポリエステル フック:アルミ |
フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
<ベルト仕様> | |||
サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
ベルト幅 | 肩・尻当て:45mm、胸:30mm、胴:50mm | バックル形状 | 銅:スライド式、腿:ワンタッチ式 |
<ランヤード仕様> | |||
サイズ | 織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1,600mm 伸縮自在ストラップ:幅32mm×1,500mm(伸長時) |
||
巻取+伸縮式 | |||
第一種ショックアブソーバ | |||
腿水平型 | |||
巻取式ランヤードは必要な長さで固定でき、巻取りの際も少し引くだけで収納できます。 | |||
伸縮式ランヤードは使用しないとき短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。 | |||
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/16 14:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2296ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)