品番 : EA998FH-3
品名 : 1600mm シングルランヤード(フルハーネス用/ロープ)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | THL-93-311-R23 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1600mm | 材質 | ロープ:ナイロン フック:アルミ |
| 重量 | 約675g | 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) |
| 三つ打ちロープ径 | φ11mm | 最大自由落下距離 | 2.3m |
| 落下距離 | 4.4m | 口開き | 構造物側フック:50mm 人体側フック:9mm |
| 付属品 | フックハンガー×1 | ||
| フルハーネス用 | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。 | |||
| 軽量で耐候性や耐摩耗性に優れています。 | |||
| 構造物側のフックは、外れ止め装置にアルミを採用した軽量型の大口径フックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
