品番 : EA998FR-171
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮自在式2丁掛け)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-NV-2-593-NV |
|---|---|---|---|
| 胴ベルトサイズ | 50×1,200mm | バックル | アルミ製 |
| 重量 | 1,715g | 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) |
| カラー | ブラック | ストラップサイズ | 主ランヤード:32×1,100~1,200mm(伸長時:1550mm)、 補助ロープ:32×800~850mm(伸長時:1050mm) |
| ベルト材質 | ナイロン | バックル形状 | スライド式 |
| フック材質 | アルミ | フック | 全長:218mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約270g |
| 第一種ショックアブソーバ付(主ランヤードのみ) | |||
| 伸縮自在式 | |||
| ランヤードと補助ロープは伸縮式で構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどを少なくします。 | |||
| 2丁掛け | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

