詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FS-12

品名 : 墜落制止用器具用ロープ収納袋(ブラック)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 MR-41-BLK-HD
カラー 黒 サイズ 220×190mm
ロープ通し幅 90mm 重量 20g
ランヤードを使用しない時は邪魔にならないようにフックを収納しておきます。
追加説明
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2240ページ
バリエーション一覧
EA998FS-11 墜落制止用器具用ロープ収納袋(ブルー)
EA998FS-12 墜落制止用器具用ロープ収納袋(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA998FS-11です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top