品番 : EA998FS-16
品名 : 墜落制止用器具用フック収納袋(ブルー)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | MR-46-BL |
|---|---|---|---|
| カラー | 青 | サイズ | 200×180mm |
| 適応ベルト幅 | 50mm | 材質 | ナイロン |
| 重量 | 約20g | ||
| 胴ベルト型墜落制止用器具用フック収納袋です。 | |||
| ランヤードを使用しない時は邪魔にならないよう、フックを収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FS-16 墜落制止用器具用フック収納袋(ブルー) |
| EA998FS-17 墜落制止用器具用フック収納袋(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
