詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FS-2

品名 : 墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 LT-N50-BLK-HD
ベルト幅 50mm カラー
サイズ 64×72mm 材質 ナイロン樹脂
重量 10g
追加説明
カタログ価格

255 (税抜)/ 281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/02 01:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2240ページ
バリエーション一覧
EA998FS-1 墜落制止用器具用D環止め金具(ブルー)
EA998FS-2 墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top