品番 : EA998FX-1
品名 : 25mmx15m 安全ブロック
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | BB-150-SN |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:樹脂、ベルト:ナイロン | 最大使用重量 | 120kg |
| 落下衝撃荷重 | 5.5kN | 本体サイズ | 285×220×85mm |
| ベルトサイズ | 幅:25mm、長さ:15m | 引き寄せロープ | φ5mm×15.5m |
| 台付けロープ | φ14mm×1m | 重量 | 約4.6kg |
| 付属品 | 台付ロープ、 アルミ合金製カラビナ、 引寄せロープ |
||
| 遠心ブレーキ方式のロック機構付 | |||
| 高所作業時の安全確保のための墜落防止器具 | |||
| ベルト巻取り機構に減速機構をプラスし、急激な巻取りによる危険とベルトの乱巻きを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,400 円(税抜)/ 73,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2242ページ | ||||
