詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FX-32

品名 : 18mmx6.0m ベルト安全ブロック(ショックアブソーバ付)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 BB-60
材質 本体:ナイロン樹脂、
ベルト:ポリエステル・アラミド繊維
最大使用重量 120kg(装備重量含む)
落下衝撃荷重 約2.8kN 本体サイズ 182×162×67mm
ベルトサイズ 幅18mm
長さ約6m(ショックアブソーバ含む)
引き寄せロープ φ4mm×7.5m
台付けロープ φ14mm×1m 重量 約1.6kg
付属品 台付ロープ、アルミ合金製カラビナ、引寄せロープ
昇降中の墜落事故防止器具
万一の墜落時にはベルトの繰出しが即座にロックされて墜落を阻止します。
墜落時の衝撃荷重を低減するショックアブソーバを標準装備しています。
軽量、コンパクトで持ち運びが便利です。
追加説明
カタログ価格

44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2242ページ
バリエーション一覧
EA998FX-31 18mmx3.8m ベルト安全ブロック(ショックアブソーバ付)
EA998FX-32 18mmx6.0m ベルト安全ブロック(ショックアブソーバ付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top