詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FY-12A

品名 : 1/2"・3/8" 全ねじキャッチャー

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 596Ⅱ
適用吊りボルト W1/2”・W3/8”インサーボルト 材質 スチール
サイズ 140(W)×58(D)×80(H)mm 重量 525g
耐荷重 100kg以下
天井部の配線・配管作業などの工事に
片手だけの操作で確実にクリップ&ロック
セットレバー付の二重安全ロック式
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2241ページ
バリエーション一覧
EA998FY-11A 3/8" 全ねじキャッチャー
EA998FY-12A 1/2"・3/8" 全ねじキャッチャー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top