品番 : EA998FY-2
品名 : 1/2"・3/8"・M10・M12 ねじクランプ
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | NC-43 |
|---|---|---|---|
| 適用吊りボルト | 吋W1/2・3/8・M12・M10兼用 | 重量 | 約460g |
| 片手で容易に操作できます。 | |||
| フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。 | |||
| 天井に吊されたボルトを利用し、墜落制止用器具を取り付けます。 | |||
| 軽量コンパクトです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/22 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FY-1 3/8"・M10 ねじクランプ |
| EA998FY-2 1/2"・3/8"・M10・M12 ねじクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
