品番 : EA998GA-23
品名 : 墜落制止用器具(レディース用/フルハーネス/ツイン)
カタログ訂正
24/04/17 総耐荷重…誤:140kg以下→正:110kg以下(2024/04/17 1018)
仕様
メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | ST#575A-OTⅡ+ST#5701-2JQUG |
---|---|---|---|
仕様 | 巻取式ツインランヤード付 | 耐荷重 | 110kg以下(体重+装備質量) |
カラー | ブルー | 重量 | 3,010g(本体+ランヤード) |
付加機能 | 作業ベルト:ワンタッチバックル(OTⅡ) 背中形状:Y型 腿形状:フラット型 腿バックル:ワンタッチバックル |
付属品 | バックル用ホルダー:2個 デュアルホルダー ST#583:2個 エンドクリップ ST#584:4個 |
<ベルト仕様> | |||
・サイズ…標準 | |||
・サイズ適応範囲…身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで |
|||
・ベルト幅…肩・腿:47mm、胴:50mm、胸:25mm | |||
・バックル形状…胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式 | |||
<ランヤード仕様> | |||
・サイズ…18×670~1640mm | |||
・材質…ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部) | |||
・巻取式+巻取式 | |||
・第一種ショックアブソーバ | |||
胸を圧迫しない位置にベルトを配置。 | |||
さらに肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。 | |||
女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。 | |||
腿ベルトのバックル用ホルダー 腿ベルトの着用時の動作に配慮しました。脱いだ時に、腿ベルトをバックル用ホルダーに掛けておくことで、着用時に前屈みになりながら腿ベルトを探すことなく、スムーズに装着できます。 |
|||
プッシュリリースアタッチメント 腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。 |
追加説明 |
【改定規格適合品】 |
---|
カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2336ページ |
代替品
|
拡大