品番 : EA998GA-43
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 522KA-N+5201(130)-2KQP |
|---|---|---|---|
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| サイズ | フリー | サイズ適応範囲 | 身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240 |
| ベルト幅 | 肩:41mm 胸:25mm 腿:41mm |
バックル形状 | 腿:ワンタッチ式 |
| 背中形状 | X型 | 腿形状 | V型 |
| カラー | ブラック | 重量 | 550g |
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| サイズ | 18×700~1,600mm | 材質 | 超高分子量PE(ダイニーマ) |
| 落下距離 | 3.5~4.4m | 最大自由落下距離 | 2.3m |
| 巻取式 | |||
| 第一種ショックアブソーバー | |||
| 〈その他仕様〉 | |||
| 総耐荷重 | 130kg以下 | 重量 | 1,800g(本体550g+ランヤード1,250g) |
| 使用可能質量 | フルハーネス:140kg以下 ランヤード:130kg以下 |
||
| 業界最軽量のフルハーネスです。(2024年1月現在) | |||
| 擦れ・突き刺しに強い「ダイニーマ」をベルトに採用されています。 | |||
| ハーネス本体は従来品と比較して約44%軽量化しました。 | |||
| 作業ベルト「無し」のタイプです。 | |||
| ランヤードも従来品より約10%軽量化 | |||
| 幅広い体型にフィットする「フリー」サイズ 適応目安は「身長+体重」が190~265なのでS・M・Lで迷う必要がありません。 |
|||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
59,500 円(税抜)/ 65,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
正面
商品動画

