品番 : EA998GA-8
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 574AD-SK BL+5701-JQU/TRG |
|---|---|---|---|
| 総耐荷重 | 110kg以下 | 使用可能質量 | 本体:140kg以下(体重+装備質量) ランヤード:110kg以下 |
| 重量 | フルハーネス:1,860g ランヤード:1,400g |
||
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| サイズ | フリー | サイズ適応範囲 | 身長(cm)+体重(kg)=190~290まで (例):身長170cm+体重70kg=240 |
| ベルト幅 | 肩、腿:47mm 胸:25mm 胴:50mm |
バックル形状 | 胴:スライド式、 腿:ワンタッチ式 |
| 背中形状 | Y型 | 腿形状 | フラット型 |
| カラー | ブルー | 付属品 | デュアルホルダー×2 エンドクリップ:×4 作業ベルトアタッチメント×2 フック掛け×2 絡み防止ロープ×1 |
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| ストラップサイズ | 巻取:18×670~1640mm 伸縮:25×1000~1640mm |
材質 | ロープ部:ポリエステル フック部:スチール+アルミ |
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 巻取+伸縮式 | |||
| 背中のベルト長さを調整できるアジャスター付 | |||
| 調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。 | |||
| 追加説明 |
【改定規格適合品】 |
|---|
| カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

