詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JG-1

品名 : フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 KPGAM
サイズ M 長さ 300mm
厚さ 10mm 重量 160g
材質 本体:ナイロン
肩パットで重量を分散、身体に馴染む剛厚ウレタンクッション採用
固定フラップでベルトをガッチリホールド
連結した左右パッドが高いフィット感を維持します。
追加説明
カタログ価格

4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2238ページ
バリエーション一覧
EA998JG-1 フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット
EA998JG-2 フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top