詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998KA-13

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.FGH-133
ベルトサイズ フリー 適応身長 160~185cm
ベルト幅 肩・腿:45mm
胸:35mm
胴:50mm(サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1,250mm))
バックル形状 ワンタッチ式
ランヤードサイズ 17×1,650mm(アラミド繊維) フック 回転式軽量53mm大口径フック
材質 ナイロン 重量 約2,440g
耐荷重 100kg以下 最大自由落下距離 2.3m
落下距離 4.3m 様式 巻取式(小型)
用途 墜落制止用
第一種ショックアブソーバ
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
JIS T 8165規格品
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフックを使用
追加説明
カタログ価格

35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2237ページ

代替品

EA998KA-11A
  • 品番

    EA998KA-11A

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top