品番 : EA998KA-14
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.FGH-133W |
|---|---|---|---|
| ベルトサイズ | フリー | 適応身長 | 160~185cm |
| ベルト幅 | 肩・腿:45mm 胸:35mm 胴:50mm |
バックル形状 | ワンタッチ式 |
| ランヤードサイズ | 17×1,650mm(アラミド繊維) | フック | 回転式軽量53mm大口径フック |
| 材質 | ナイロン | 重量 | 3,290g |
| 耐荷重 | 100kg以下 | 最大自由落下距離 | 2.3m |
| 落下距離 | 4.3m | 様式 | 巻取式(小型) |
| 用途 | 墜落制止用 | ||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 | |||
| JIS T 8165規格品 | |||
| 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 | |||
| 軽量穴あきフックを使用 | |||
| 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,200 円(税抜)/ 53,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2237ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

