詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998KA-21

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.FGH-146W
仕様 小型巻取式(ロック装置付)+伸縮式
ツインランヤード
サイズ フリー
サイズ(mm) 肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
腿ベルト:幅45
ストラップサイズ 巻取式:17mm×1,500mm
伸縮式:30mm×1,130mm(収縮時)~1560mm(伸長時)
胴ベルト ワンタッチバックル
ベルト幅:50mm
最大調節可能寸法:1,250mm
フック 回転式軽量53mm大口径フック
バックル ワンタッチ式 適応身長 160~185㎝
重量 ハーネス本体:約1,590g
巻取りランヤード:880g
伸縮式ランヤード:710g
耐荷重 100㎏
カラー 最大自由落下距離 巻取式ランヤード:2.1m
伸縮式ランヤード:2.2m
落下距離 巻取式ランヤード:3.1m~4.1m
伸縮式ランヤード:4.2m
材質 ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)
ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)
巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維
伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム
フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)
肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ
太腿取付 水平型 アルミ合金製ワンタッチバックル ロック装置 有(巻取式ランヤード)
巻取停止装置 無(巻取式ランヤード) 用途 墜落制止用
JIS T8165規格品
第一種ショックアブソーバ付
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい形状
軽量穴あきフックを使用
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
ロック装置付き巻取式ランヤード
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減、肩パッド、腿パッドは取り外し可能
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

47,200 (税抜)/ 51,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/21 22:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2298ページ

代替品

EA998FF-56
  • 品番

    EA998FF-56

  • コメント

    メーカー:藤井電工

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top