品番 : EA998MB-115
品名 : 16mmx15m 親綱ロープ(水平用/緊張器付)
仕様
| サイズ | φ16mm×15m | 引張強度 | ロープ:32kN フック:14kN (※保証値ではありません) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ロープ:ニューテトロン(ポリエステル) 中芯部分:PPダンライン白 フック:スチール エンド緊張器側:スチール・ステンレス |
構造 | 三つ打ち |
| フック開口部開き | 50mm | カラー | 黄(赤線入り) |
| 重量(g) | 3500 | 緊張器付フック部仕様 | フック直結回転型 (97ハリップ回転式) |
| 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 | |||
| 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 | |||
| 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 | |||
| 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 | |||
| ※注意※ ・ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ・緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ・フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998MB-110 16mmx10m 親綱ロープ(水平用/緊張器付) |
| EA998MB-115 16mmx15m 親綱ロープ(水平用/緊張器付) |
| EA998MB-120 16mmx20m 親綱ロープ(水平用/緊張器付) |
ウェブカタログ画像
拡大
