詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998P-12A

品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)

カタログ訂正

26/06/24 ランヤードサイズ:(誤)18×1500mm→(正)18×1600mm(No.57 1253)

仕様

ベルトサイズ 50×1200mm ランヤードサイズ 18×1600mm
有効ウエストサイズ 900mm 耐荷重 100㎏(体重+装備品)
バックル形状 ワンタッチ式 材質 ベルト:ナイロン
バックル:スチール
ロープ:耐熱アラミド繊維
フック:炭素鋼(S55C)
フック口径 50mm 重量 1,120g
巻取式
第一種ショックアブソーバ
レバー切換式リール
樹脂カバー付き軽量フック
1本つり専用、足場がある高所で使用します。
ロック機構無し
追加説明
カタログ価格

16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2239ページ

代替品

EA998FR-11
  • 品番

    EA998FR-11

  • コメント

    藤井電工製/ワンハンドリトラ

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top