詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FR-11

品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TB-ORL-593SV
サイズ M 胴ベルトサイズ 50×1,200mm
〈ベルト仕様〉
ベルト材質 ナイロン バックル形状 スライド式
〈ランヤード仕様〉
ロープサイズ 15×1,450mm フック材質 アルミ
重量 1,290g 耐荷重 100kg(装備重量を含む)
カラー ブラック 最大自由落下距離 1.8m
落下距離 3.3m フック 全長:283mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約370g
巻取式
第一種ショックアブソーバ付
アルミフック(回転型)
ランヤードを必要な長さで固定でき、巻き取りの際も少し引くだけで収納できます。
ロック機構付で墜落時に短い落下距離で停止します。
織ロープの繰り出しから収納まで片手で操作できる巻取り式
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。
軽量フック
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

17,200 (税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 01:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2239ページ
バリエーション一覧
EA998FR-11 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
EA998FR-12 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top