品番 : EA998FR-12
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-ORL-593SV-BLK-L |
|---|---|---|---|
| サイズ | L(参考ウエストサイズ約110cmまで) | 胴ベルトサイズ | 50×1,400mm |
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| ベルト材質 | ナイロン | バックル形状 | スライド式 |
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| ロープサイズ | 15×1,450mm | フック材質 | アルミ |
| 重量 | 1,310g | 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) |
| カラー | ブラック | 最大自由落下距離 | 1.8m |
| 落下距離 | 3.3m | フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
| 巻取式 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| アルミフック(回転型) | |||
| ランヤードを必要な長さで固定でき、巻き取りの際も少し引くだけで収納できます。 | |||
| ロック機構付で墜落時に短い落下距離で停止します。 | |||
| 織ロープの繰り出しから収納まで片手で操作できる巻取り式 | |||
| フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。 | |||
| 軽量フック | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/17 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FR-11 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付) |
| EA998FR-12 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
