品番 : EA998PE-11A
品名 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)
仕様
仕様 | 巻取式2丁掛け(ロック装置なし) | 長さ | 約1,700mm(最大伸長) |
---|---|---|---|
ストラップサイズ | 約16×1700mm(最大伸長) | 重量 | 約1,135g |
最大自由落下距離 | 2,300mm | 落下距離 | 4500mm |
材質 | ストラップ:ポリエステル フック類:アルミ |
||
第一種ショックアブソーバ付 | |||
100kgまで対応(体重+装飾品) | |||
アルミフック | |||
フックはアルミ合金を採用した軽量タイプ | |||
巻取式 | |||
フルハーネス用 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/27 17:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2342ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA998PE-1B : 墜落制止用器具(フルハーネス) |
本体 | EA998PE-1C : 墜落制止用器具(フルハーネス) |
拡大