品番 : EA998PE-1A
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | フリー | 適応身長 | 150~190cm |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 胸ベルト:幅:45 肩ベルト:幅45 腿ベルト:幅45 尻当てベルト:幅45 胴ベルト:幅50(スライドバックル) |
重量 | 約1000g(ハーネスのみ) |
材質 | ベルト:ポリエステル 連結調節具:アルミニウム D環:アルミニウム JIS7075 背中プレート:ポリエチレン樹脂 フックハンガー:ポリエチレン樹脂 背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂 |
バックル | ワンタッチ式 |
フルハーネス型第一種使用可能質量 | 100kg | ||
フルハーネス本体のみ | |||
アルミバックル作業ベルト付 | |||
100kgまで対応(体重+装飾品) | |||
背あて肩パット・腿あてパット付 | |||
ライトを当てると、ハーネスが反射します。 | |||
左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。 | |||
着脱が容易なワンタッチバックル。 逆向きでは挿せない安全設計です。 |
|||
墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。 | |||
収納袋付 | |||
EA998PE-11~-13(ツインランヤード)が使用可能です。 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 17:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA998PE-12 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(伸縮式) |
オプション | EA998PE-13 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(衝撃緩和機能付 |
拡大