品番 : EA998RA-270
品名 : 27.0cm 安全長靴(耐油底・白)
仕様
| サイズ | 27.0cm | 幅 | 3E |
|---|---|---|---|
| 高さ | 39cm | 材質 | 甲部:耐油性PVC、 ソール:耐油ラバー |
| JIS S級 相当品 | |||
| 鋼製先芯入り | |||
| 耐油・抗菌・防臭加工 | |||
| カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/10 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
