品番 : EA998RN-25.5A
品名 : 25.5cm 安全靴
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
JIS T 8101 S種 相当品 (認証番号 CE0508002) | |||
サイズ | 25.5cm | ||
---|---|---|---|
耐油性 | |||
鋼製先芯入り | |||
材質 | 甲部:型押革、ソール:合成ゴム | 幅 | 3E |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 14:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998RN-24.5A 24.5cm 安全靴 |
EA998RN-25A 25.0cm 安全靴 |
EA998RN-25.5A 25.5cm 安全靴 |
拡大