品番 : EA998RT-27.5
品名 : 27.5-28.0cm 安全長靴
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-736 |
---|---|---|---|
材質 | 本体・靴底:天然ゴム 上部カバー:ナイロン 裏:メリヤス |
全長 | 29.0cm |
サイズ | 3L(27.5~28.0cm) | 重量 | 約945g(Lサイズ片足重量) |
鋼鉄製先芯入り | |||
踏み抜き防止板入り | |||
歩きやすいショートタイプ。 | |||
砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/07 19:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2312ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998RT-24.5 24.5-25.0cm 安全長靴 |
EA998RT-25.5 25.5-26.0cm 安全長靴 |
EA998RT-26.5 26.5-27.0cm 安全長靴 |
EA998RT-27.5 27.5-28.0cm 安全長靴 |