品番 : EA998RV-27
品名 : 27.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
仕様
| サイズ | 27.0cm | 材質 | 甲部:耐油性PVC インソール:エステル ソール:PVC(耐油底) |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3E | 色 | 紺 |
| 全長 | 34cm(サイズ26.0cmで) | 重量 | 1.7kg(サイズ26.0cmで) |
| JIS T 8101(S種)相当品 | |||
| 鋼製先芯入 | |||
| 踏抜き防止鉄板入中底 | |||
| 抗菌、防臭加工 | |||
| PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
