品番 : EA998SK-25
品名 : 25.0cm 安全靴(高所作業用)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2191350 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3033都纏 | 規格 | JIS T 8101 CI/S/BO |
| サイズ | 25.0cm | 幅 | 3E |
| 重量 | 1040g(両足で) | 材質 | 甲被:牛革 底材:合成ゴム 先芯:鋼製 |
| カラー | 黒 | ||
| フラットソールの高所作業用安全靴です。 | |||
| 耐油性、耐薬品性の性質を持つニトリルゴム(NBR)を靴底に使用。 耐摩耗性も高く、耐久性に優れています。 |
|||
| つま先部を守る鋼製先芯搭載します。 | |||
| 外チャック付 | |||
| 内側当革付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998SK-24.5 24.5cm 安全靴(高所作業用) |
| EA998SK-25 25.0cm 安全靴(高所作業用) |
| EA998SK-25.5 25.5cm 安全靴(高所作業用) |
| EA998SK-26 26.0cm 安全靴(高所作業用) |
| EA998SK-27 27.0cm 安全靴(高所作業用) |
