品番 : EA998SP-26B
品名 : 26.0cm 安全靴
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1000920 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | AW18BV | 規格 | JIS T 8101 CI/S/P1 |
| サイズ | 26cm | 幅 | 3E |
| 重量 | 800g(26.0cm/両足) | 材質 | 甲部:牛革(ベロア) ソール:発泡ポリウレタン2層底 |
| クッション性、屈曲性に優れた発泡ポリウレタン2層底搭載です。 | |||
| 屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。 | |||
| 液体の浸入を防ぐ設計 | |||
| ワイドACM樹脂先芯入り | |||
| 防汚性能底 | |||
| マジック式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,930 円(税抜)/ 10,923 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998SP-25.5B 25.5cm 安全靴 |
| EA998SP-26B 26.0cm 安全靴 |
| EA998SP-26.5B 26.5cm 安全靴 |
| EA998SP-27B 27.0cm 安全靴 |
