品番 : EA998TD-23.5A
品名 : 23.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1707620 |
---|---|---|---|
商品名 | WS33静電靴消防 | 材質 | 甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) |
サイズ | 23.5cm | 幅 | 3E |
重量(g) | 1260(26.0㎝両足で) | ||
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格 | |||
釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵 | |||
JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格 | |||
夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」 | |||
着脱がスムーズにできる「外チャック」付 | |||
「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造 | |||
ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」 | |||
高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2) (独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級 |
|||
耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール | |||
静電タイプ | |||
反射材付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 00:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
拡大
※画像はEA998TD-26Aです。