品番 : EA998TS-23.5C
品名 : 23.5cm プロスニーカー(女性用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
女性用 | |||
幅 | 3E | ||
---|---|---|---|
特殊樹脂製先芯入り | |||
材質 | 甲部:合皮、合成繊維メッシュ、 インソール:合成繊維メッシュ、 ソール:EVA、ゴム |
||
踵衝撃吸収設計 | |||
サイズ | 23.5cm | 重量 | 260g(23.5cm片足で) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 15:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
|
拡大