品番 : EA998VL-29
品名 : 29.0cm プロスニーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2312250 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KA218 | ||
| JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製 | |||
| 甲部材質 | PU+ナイロンメッシュ | インソール材質 | EVAインソール(防菌・防カビ加工) |
| アウトソール材質 | ラバー | ||
| 樹脂先芯入 | |||
| 衝撃吸収性に優れた「EVAミッドソール」 | |||
| 着地からの重心移動をより速やかにする「ヒールカット」 | |||
| 幅 | 3E | サイズ | 29.0cm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
代替品
![]() |
|

