詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998WB-25B

品名 : 25.0cm 安全靴(静電/白色)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1140730
商品名 8918白静電靴 サイズ 25.0㎝
規格 JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S 材質 甲部:人工皮革+メッシュ
ソール:発泡ポリウレタン2層底
中敷:カップインソール
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。
ワイドACM樹脂先芯入
軽快で滑りにくい、スニーカータイプ
屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。
甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。
つまずき防止設計
撥水加工を施した甲被
脱ぎ履きしやすい1本バンド
靴の中に異物が入りにくい袋ベロ
抗菌防臭加工の内装材を採用します。
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2209ページ
バリエーション一覧
EA998WB-25B 25.0cm 安全靴(静電/白色)
EA998WB-25.5B 25.5cm 安全靴(静電/白色)
EA998WB-26B 26.0cm 安全靴(静電/白色)
EA998WB-26.5B 26.5cm 安全靴(静電/白色)
EA998WB-27B 27.0cm 安全靴(静電/白色)
EA998WB-27.5B 27.5cm 安全靴(静電/白色)
EA998WB-28B 28.0cm 安全靴(静電/白色)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top