品番 : EA998XC-37
品名 : LL/27cm 透湿水中長靴
仕様
| ブランド名 | PROX(プロックス) | 型番 | PX3202LL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブリザテックポリカウェダー チェスト | サイズ | LL |
| 身長目安 | 175~180cm | 足サイズ | 27~27.5cm |
| ウエスト | 76~92cm | 股下 | 83cm |
| ブーツ履口内径 | 約38cm | カラー | アッシュグレー |
| 重量 | 約1.8kg | ||
| ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用 | |||
| ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わったブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制 | |||
| ブーツ底は河川、磯場やテトラ、防波堤などに対応するフェルトソール | |||
| ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのバックルを採用 | |||
| 胸元にDカンを装備 | |||
| フロント部に内ポケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/02 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XC-35 M/25cm 透湿水中長靴 |
| EA998XC-36 L/26cm 透湿水中長靴 |
| EA998XC-37 LL/27cm 透湿水中長靴 |
| EA998XC-38 4L/28cm 透湿水中長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
