品番 : EA998XD-45
品名 : 26.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)
仕様
| 長靴サイズ | 26.0cm | 靴幅 | EE |
|---|---|---|---|
| 参考サイズ | 前股上:52cm、後股上:64cm 脇から長靴までの総丈:111cm 股下:63cm ふくらはぎ回り:約41cm 長靴部分全長:約23cm サスペンダー幅:40mm サスペンダー全長:700mm |
材質 | 表面:ポリ塩化ビニール、 裏面:ポリエステル サスペンダー:布ゴム ソール:ゴム |
| 耐寒、耐油に優れ、完全防水 | |||
| 防臭、防菌、防カビ加工が施されています。 | |||
| ゴム製ベルト付 | |||
| サスペンダー長さ調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XD-45 26.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) |
| EA998XD-46 27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) |
| EA998XD-47 28.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
