詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998XE-12

品名 : M 水中長靴(ラジアル底)

仕様

サイズ M(25.0cm) 材質 ネオプレンスポンジゴム5mm
(シャーク、ジャージ)
ソール ゴム
水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。
尻、膝当て付き
ラジアル底
持ち運びには防水バッグ(EA925MF-29)をお使いください。
追加説明
カタログ価格

34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 01:10現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2211ページ
バリエーション一覧
EA998XE-12 M 水中長靴(ラジアル底)
EA998XE-14 LL 水中長靴(ラジアル底)
ウェブカタログ画像
  • 膝当て付き
  • 尻当て付き
  • ラジアル底

商品動画

ウェダーシリーズ 商品紹介動画 ウェダーシリーズ 商品紹介動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top